Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4004. DIODE, STANDARD RECOVERY, 1A, 400V, DO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306351
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4004.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 1N4004., 2306351, 230-6351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,027*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2175*
    € 0,25883
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1792*
    € 0,21325
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1578*
    € 0,18778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    1N4001.
    ab € 0,0269*
    Zubehör
    Multicomp
    1N4002.
    ab € 0,0269*
    Zubehör
    Multicomp
    1N4005
    ab € 0,0268*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.