Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4001 DIODE, STANDARD RECOVERY, 1A, 50V, DO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306348
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: Diode axial leaded
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 1N4001, 2306348, 230-6348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0135*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0135*
    € 0,01607
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    1N4001-E3/73
    ab € 0,0405*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.