Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO B340-13-F DIODE, SCHOTTKY, 3A, 40V, DO-214AB-2, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306117
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     B340-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Qualifikation: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, B340-13-F, 2306117, 230-6117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0949*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6626*
    € 0,78849
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4487*
    € 0,53395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2268*
    € 0,26989
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1739*
    € 0,20694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    B540C-13-F
    ab € 0,125*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.