Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO B130-13-F DIODE, SCHOTTKY, 1A, 30V, DO-214AC-2, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306103
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     B130-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, B130-13-F, 2306103, 230-6103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0423*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4396*
    € 0,52312
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3672*
    € 0,43697
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    B120-13-F
    ab € 0,0424*
    Zubehör
    Multicomp
    B140-13-F
    ab € 0,0423*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.