Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP WB-4087-12 LAMP HOLDER, WEDGE, INCANDESCENT AND XEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2302104
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     WB-4087-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Größe des Lampensockels: -
  • Zur Verwendung mit: Incandescent and Xenon Lamps
  • Art des Zubehörs: Lamp Holder
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, halterungen, Lampenfassungen, MULTICOMP, WB-4087-12, 2302104, 230-2104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    WB-207-12
    ab € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.