Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 40-5-10-LF-LN CARD GUIDE, WEDGE LOCK, ALUMINIUM ALLOY,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2251178
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     40-5-10-LF-LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Führungsbreite: 0.225 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Cold Walls & PCB's
  • Produktpalette: WEDGE-LOK Series
  • Art des Zubehörs: Card Guide
  • Führungslänge: 5 Zoll
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 40-5-10-LF-LN, 2251178, 225-1178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.