Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 340L-100S-08C CARD GUIDE, WEDGE TRAINER, ALUMINIUM ALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2251167
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     340L-100S-08C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zur Verwendung mit: Sheet Metals, Non Machined Cold Walls & PCB's
  • Führungsbreite: 0.48 Zoll
  • Führungslänge: 4 Zoll
  • Produktpalette: WEDGE-TAINER Series
  • Art des Zubehörs: Card Guide
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 340L-100S-08C, 2251167, 225-1167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,48*
      
    Preis gilt ab 5.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11 Stück
    € 98,43*
    € 117,13
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 98,03*
    € 116,66
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 93,62*
    € 111,41
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 92,15*
    € 109,66
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 91,48*
    € 108,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.