Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DG85BM-5011-76-1012 RELAY, AUTOMOTIVE, SPDT, 36VDC, 25A, Coi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2250371
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG85BM-5011-76-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenwiderstand: 85 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: DG85 M Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 36 V
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,89*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.