Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-122-RC TELESCOPING SLIDE, 23IN, STEEL, Length:2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2160470
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-122-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Teleskopschienen
Länge: 22 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lagerform: Solid
  • Tragfähigkeit: 85 lb
  • Schienenart: Non Pivot
  • Produktpalette: C-300 Series
  • Länge, ausgezogen: 23 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,38*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 52,69* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 225,49*
    € 268,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 221,30*
    € 263,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 171,42*
    € 203,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 158,55*
    € 188,67
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 151,89*
    € 180,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 137,81*
    € 163,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 115,75*
    € 137,74
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 105,38*
    € 125,40
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.