Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES CM2 MOUNTING BRACKET, CLB/LBS SLIDES, STEEL,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2160432
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     CM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 1.53 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.86 mm
  • Außenbreite - metrisch: 59 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: LBS-11, LBS-12, LBS-O, CLB-203, CLB-307, CLB-315 Ball Bearing Slide Models
  • Außenbreite - Zoll: 2.33 Zoll
  • Gehäusematerial: Steel
  • Produktpalette: CLB & LBS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, CM2, 2160432, 216-0432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,45*
      
    Preis gilt ab 2.500 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,8625* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 49,25*
    € 58,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,45*
    € 54,09
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    General Devices
    CM1
    ab € 40,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.