Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 14RB-38 TERMINAL, RING TONGUE, 3/8IN, CRIMP BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2142916
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     14RB-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Sta-Kon RB Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bolzengröße - metrisch: M10
  • Bolzengröße - imperial: 3/8 Zoll
  • Isolatorfarbe: Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-320573-2
    ab € 0,80*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-328999-1
    ab € 82,08*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-33463-1
    ab € 92,12*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-ZY-0637
    ab € 1,52*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-31897-1
    ab € 0,56*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    320573
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.