Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 38H202C INDUCTOR, 2UH, 6.5A, 20%, SMD, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2131684
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38H202C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
DC-Widerstand, max.: 0.0118 ohm
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • RMS-Strom Irms: 6.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: 3800 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produkthöhe: 5.6 mm
  • Induktivität: 2 µH
  • Sättigungsstrom (Isat): 12 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 38H202C, 2131684, 213-1684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 325.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 650 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 3250 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 325000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.