Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 G4IAC24 I/O MODULE, Current Rating:5mA, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2131262
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     G4IAC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 5 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: G4 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, G4IAC24, 2131262, 213-1262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,31*
    € 44,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.