Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR 3BC-3-CA-F LED, ROUND, 3MM, RED/GREEN, 30MCD, 625/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2114517
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     3BC-3-CA-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.1V
  • Produktpalette: -
  • Abstrahlwinkel: 45 °
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 568nm
  • Linsenform: Round
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • MSL: -
  • LED-Farbe: Green, Red
  • LED-Montage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 30mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BIVAR, 3BC-3-CA-F, 2114517, 211-4517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,211*
    € 1,203*
    € 5,90*
    ab € 0,35*
    € 1,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bivar
    H-201C
    ab € 0,324*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CNX_B_E_4_1_08
    ab € 3,09*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMC 130 CTP
    ab € 0,185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.