Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20808-062 FRONT PANEL HANDLE, 8HP, GREY, Fixing Ce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098959
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Griffe
Racks
Schränke
Gewindemaß - Imperial: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Griffmaterial: Plastic
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT SCHROFF, 20808-062, 2098959, 209-8959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    nVent Schroff
    20808-083
    ab € 4,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.