Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 G4OAC5A5 I/O MODULE, Current Rating:3A, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2085938
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     G4OAC5A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 3 A
  • Produktpalette: G4 Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, G4OAC5A5, 2085938, 208-5938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,01*
    € 67,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,84*
    € 64,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,49*
    € 57,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.