Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 ODC5Q I/O MODULE, Current Rating:3A, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2085756
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     ODC5Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
motorstarter
Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, ODC5Q, 2085756, 208-5756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,95*
    € 183,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,90*
    € 181,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 149,07*
    € 177,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,76*
    € 163,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,08*
    € 147,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,17*
    € 137,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.