Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 IDC5Q I/O MODULE, Current Rating:50mA, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2085690
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     IDC5Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 50 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, IDC5Q, 2085690, 208-5690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,49*
    € 185,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,64*
    € 184,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 150,77*
    € 179,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,92*
    € 162,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,87*
    € 147,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,14*
    € 135,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.