Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTC-10D06 TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, 6 POSITION, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2067379
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTC-10D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Nennstrom: 16 A
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG to 12AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MCTC-10D06, 2067379, 206-7379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ME010-50806
    ab € 0,815*
    Zubehör
    Multicomp
    ME040-50806
    ab € 0,815*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.