Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1822522064. CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 2.2UF, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2065927
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822522064.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produkthöhe: 13.5 mm
  • Produktpalette: MKT1822 Series
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktlänge: 18 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (AC): 40 V
  • Produktbreite: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 2.2μf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1822522064., 2065927, 206-5927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    450
    € 25,00*
    ab € 1,41*
    € 2,39*
    1 Tag
    4192
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 4,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 1.075,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.