Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1813522064 CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 2.2UF 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2065265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813522064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Spannung (AC): 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MKT1813 Series
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 2.2μf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813522064, 2065265, 206-5265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.