Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND WIREMOLD J60B2B POWER OUTLET STRIP, No. of Outlets:6Outl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2024100
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     J60B2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Steckdosen
Außenbreite - Zoll: -
  • Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: -
  • Länge - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Steckdosen: 6 Steckdose(n)
  • Kabellänge - Metrisch: 4.57 m
  • Versorgungsspannung, V AC: 120 V
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 119,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,41*
    € 186,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,49*
    € 182,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,11*
    € 169,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,66*
    € 160,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,54*
    € 142,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    EATON TRIPP LITE
    RS-0615-R
    ab € 78,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.