Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BBS2 Cartridge Fuse, Voltage Rating, VAC:600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1995388
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BBS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-3/8 Zoll
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: BBS Series
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Nennspannung, V DC: -
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 35mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, cooper bussmann feinsicherung, hh sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BBS2, 1995388, 199-5388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0BLS002.T
    ab € 5,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.