Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E20-00A0 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, DPDT 20A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1990147
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E20-00A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 250v zf
Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Produktpalette: E Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Betätigungskraft, max.: 1.28 kgf
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0E20-00A0, 1990147, 199-0147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.