Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DBM5W5PK87 CONNECTOR, D-SUB COMBO, PLUG, 5 POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1978615
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DBM5W5PK87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Ausführung: Plug
  • Produktpalette: Combo D Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Zur Verwendung mit: -
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindertyp: Combo Layout D Sub
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ITT CANNON, DBM5W5PK87, 1978615, 197-8615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    D1303222
    € 12,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.