Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 7334L2622F13LF CONNECTOR, MEMORY CARD, SMARTCARD, 8 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1947279
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7334L2622F13LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
steckverbinder für speicherkarten
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: FCI L26 Series
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Speicher / Karte: Smart Card
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 7334L2622F13LF, 1947279, 194-7279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,734*
      
    Preis gilt ab 700.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 700000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.