Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Kabelschuh-Crimpzange
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 90870-1 TOOLS, HAND CRIMP, Crimp Tool Type:Ratch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1913815
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
90870-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Zur Verwendung mit:
AMP 0.062 24-30AWG Contacts
Produktpalette:
Te Connectivity / Amp 908
Crimpwerkzeug:
Ratchet
SVHC:
No SVHC (07-Jul-2017)
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Crimpwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
kabelschuhzange tyco electronics
,
aderendhülsen crimpzange
,
Crimpwerkzeuge
,
Steckverbinder
,
Werkzeuge
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
90870-1
,
1913815
,
191-3815
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 1-794058-0 CONTACT, SOCKET, 30-26AWG, CRIMP, Produc
TE Connectivity
1-794058-0
ab € 0,377*
Zubehör
TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.05mm² / 0.1mm²,
TE Connectivity
794059-1
ab € 0,0811*
Zubehör
TE Connectivity Crimpkontakt Mini-Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 1-794059-0 1 St.
TE Connectivity
1-794059-0
ab € 0,476*
Zubehör
TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse,
TE Connectivity
794058-1
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen