Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION DZ-10GW2-1B MICROSWITCH, HINGE, DPDT, 250V, 10A, Mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906814
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     DZ-10GW2-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Schalteranschlüsse: Screw
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Roller Lever
  • Betätigungskraft, max.: 2.09 N
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, DZ-10GW2-1B, 1906814, 190-6814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,40*
    € 65,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,55*
    € 45,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,64*
    € 43,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.