Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 6301-2000-0000 COUNTER, 8-DIGIT LCD, 20VAC TO 300VAC, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906407
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     6301-2000-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Versorgungsspannung, max.: 300 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 20 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Ziffernhöhe: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, TRUMETER, 6301-2000-0000, 1906407, 190-6407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,28*
    € 93,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,64*
    € 91,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,56*
    € 88,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,01*
    € 79,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,70*
    € 78,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,31*
    € 76,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,99*
    € 66,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.