Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER LS-S02 SAFETY INTERLOCK SWITCH, 2NC, 415V, 6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906377
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schalteranschlüsse: Screw
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Verriegelungsschalter, verriegelungsschalter eaton, endlagenschalter, endlagenschalter ip66, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, EATON MOELLER, LS-S02, 1906377, 190-6377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 3,50*
    ab € 48,99*
    € 64,29*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 49,38*
    € 83,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,20*
    € 99,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,94*
    € 97,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,90*
    € 95,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,20*
    € 76,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,87*
    € 72,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,01*
    € 69,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,14*
    € 65,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,38*
    € 58,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.