Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES CM14 CABINET MOUNT HARDWARE PACKAGE, Enclosur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905675
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     CM14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - metrisch: 43.9 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.73 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 0.63 Zoll
  • Produktpalette: CLB & LBS Series
  • Zur Verwendung mit: Ball Bearing Slides
  • Gehäusematerial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, CM14, 1905675, 190-5675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,6425* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 75,08*
    € 89,35
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 73,42*
    € 87,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 53,45*
    € 63,61
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 51,44*
    € 61,21
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 47,24*
    € 56,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Devices
    CM5
    ab € 35,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.