Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER D7PAA RELAY SOCKET, 16A, Socket Mounting:DIN R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1896402
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D7PAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Produktpalette: D7 Series
  • Anschlussklemmen: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Anzahl der Pins: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON CUTLER HAMMER, D7PAA, 1896402, 189-6402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.