Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS CT6 DIGITAL COUNTER/TIMER, 6-DIGIT, 100VAC T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888175
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     CT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Produktpalette: CT Series
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Ziffernhöhe: 13 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 161,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,20*
    € 233,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,24*
    € 228,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,81*
    € 227,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,70*
    € 211,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 161,84*
    € 192,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.