Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1LS56-L LIMIT SWITCH, Limit Switch Actuator:Side


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874618
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1LS56-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 0.11 Nm
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 1LS56-L, 1874618, 187-4618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 301,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 409,39*
    € 487,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 390,75*
    € 464,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 360,21*
    € 428,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 345,45*
    € 411,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 321,62*
    € 382,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,12*
    € 358,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.