Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER LS-S11-ZB SAFETY INTERLOCK SWITCH, SPST-NO / SPST-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1861352
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S11-ZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, EATON CUTLER HAMMER, LS-S11-ZB, 1861352, 186-1352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 226,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,02*
    € 318,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,11*
    € 292,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,14*
    € 291,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,28*
    € 269,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    LS-XB-ZB
    ab € 9,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.