Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 7814G-1-051E ROTARY SWITCH, SPDT, 100mW, 16V, SmD, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1858692
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     7814G-1-051E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltwinkel: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Position
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drehschalter 2 stellungen, smd schalter, drehschalter 1 polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BOURNS, 7814G-1-051E, 1858692, 185-8692
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.