Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UCL1A220MCL1GS CAPACITOR ALUM ELEC, 22UF, 10V, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1848810
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCL1A220MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
Kapazität: 22 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: CL Series
  • Spannung (DC): 10 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd elko 10v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, NICHICON, UCL1A220MCL1GS, 1848810, 184-8810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,153*
    € 0,192*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 175,76*
    € 199,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.