Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UCL0J220MCL1GS ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 22UF, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1848796
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCL0J220MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: CL Series
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • MSL: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Kapazität: 22 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 6,3v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, NICHICON, UCL0J220MCL1GS, 1848796, 184-8796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 5,90*
    ab € 0,0879*
    € 0,116*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,151*
    € 0,724*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.