Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C1005X7R1H221K050BA. CERAMIC CAPACITOR, 220PF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1844138
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1005X7R1H221K050BA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: C Series
  • Kapazität: 220 pF
  • Dielektrikum: X7R
  • MSL: -
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 220pf, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C1005X7R1H221K050BA., 1844138, 184-4138
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0213*
    € 0,0265*
    1 Tag
    19580
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00752*
    € 0,05877*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0752*
    € 0,0985*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R9BB221
    ab € 0,00122*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C221K5RACTU
    ab € 0,00457*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C221K5RACTU
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025C221KAT2A
    ab € 0,00547*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025C221KAT2A
    ab € 0,00345*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0402B221K500CT
    ab € 0,00144*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.