Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 3400-1000 LCD COUNTER, No. of Digits / Alpha:8, Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823343
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     3400-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 20 VAC
  • Versorgungsspannung, max.: 300 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, TRUMETER, 3400-1000, 1823343, 182-3343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,33*
    € 58,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,59*
    € 57,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,94*
    € 54,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,93*
    € 53,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,76*
    € 43,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trumeter
    5003-017
    ab € 0,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.