Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY A203SYCQ04 SWITCH, TOGGLE, DPDT, 5A, 250V, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1818237
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     A203SYCQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Schalterfunktion: On-Off-On
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Produktpalette: Gemini A Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • SVHC: Lead
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein aus ein, hebelschalter, hebelschalter 2polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, A203SYCQ04, 1818237, 181-8237
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 2,15*
    € 2,33*
    100
    Frei Haus
    ab € 3,70*
    € 4,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 4,17*
    € 4,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.185,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    E-Switch
    100DP3T1B1M2QEH.
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.