Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMCJ33CA DIODE, Product Range:SMCJ Series, TVS Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1815176
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMCJ33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Qualifikation: -
  • Produktpalette: SMCJ Series
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • Klemmspannung, max.: 53.3 V
  • Sperrspannung: 33 V
  • Durchbruchspannung, max.: 42.2 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • SVHC: Lead
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMCJ33CA, 1815176, 181-5176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,337*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    1.5KE33A-E3/54
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.