Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35192 CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon (Po


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813175
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Kabelbinderlänge: 142 mm
  • Produktpalette: -
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinder: Standard
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35192, 1813175, 181-3175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,66*
    € 7,9254
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,35*
    € 5,1765
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HellermannTyton
    T18I0C2
    ab € 11,53*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35193
    ab € 1,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.