Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL V7-1A17D8 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, 5A 277V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1786559
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1A17D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Betätigungskraft, max.: 150 gf
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: V7 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, V7-1A17D8, 1786559, 178-6559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    83 186 001
    ab € 3,44*
    Ähnlich
    Crouzet
    83160710
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.