Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4291 RF/COAXIAL ADAPTER, SMA JACK-BNC JACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776850
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Zielkoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, bnc adapter 50 ohm, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 4291, 1776850, 177-6850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.