Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L520C CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776702
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L520C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LEGRAND PASS & SEYMOUR, L520C, 1776702, 177-6702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    L520P
    ab € 16,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.