Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 12RS103C INDUCTOR, 10UH, 3.4A, RADIAL LEADED, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767477
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     12RS103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: 1200RS Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.4 A
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 3.4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 12RS103C, 1767477, 176-7477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,76*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.