Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 19R106C STANDARD INDUCTOR, 10MH, 230MA, 10%, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767404
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R106C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Sättigungsstrom (Isat): -
  • RMS-Strom Irms: 230 mA
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 1900R Series
  • Induktivität: 10 mH
  • DC-Widerstand, max.: 7.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 19R106C, 1767404, 176-7404
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 1,01*
    € 1,50*
    80
    € 6,90*
    ab € 1,15*
    € 1,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    80
    € 25,00*
    ab € 1,30*
    € 1,84*
    45 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 80 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
    Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 147,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSCH895-103KU.
    ab € 0,161*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.