Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520D156M025ATE080 CAPACITOR TANT, 15UF, 25V, 7343-31 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764790
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D156M025ATE080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Produktbreite: 4.3 mm
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Hersteller-Größencode: D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • Produktpalette: T52X/T530 KO-CAP® Series
  • Kapazität: 15 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 1.7 A
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T520D156M025ATE080, 1764790, 176-4790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.