Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 70-OAC5A I/O MODULE, Current Rating:3.5A, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1756497
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     70-OAC5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 3.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 70-OAC5A, 1756497, 175-6497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Grayhill
    70-IAC5
    ab € 14,76*
    Zubehör
    Grayhill
    70RCK4
    ab € 49,82*
    Zubehör
    Grayhill
    70RCK4R
    ab € 51,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.